MORSE DRUM 90-30 フック下ドラムリフター、113 リットル、容量 454 kg
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
アイテム価格 | フック下ドラムリフター |
容量 | 1000ポンド。 |
ドラム径 | 18 1/16 "から18/7" |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 30ガロン。 |
ドラムタイプ | 鋼 |
材料 | 炭素鋼 |
製品データシート | モールスドラム-90.pdf |
耐火花性 | いいえ |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。