MORSE DRUM 405M-114ドラムラッカー、1.82m、耐火花性、エアパワーリフト&チルト、363kgキャップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムラッカー |
容量 | 800ポンド。 |
ディスペンス高さ | 72 " |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムの位置 | 水平な |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 鋼 |
高さ | 72 " |
長さ | 72.5 " |
リフト | 空気力 |
リフトスタイル | エアーパワー |
製品データシート | モールスドラム-405.pdf |
耐火花性 | 有り |
傾ける | 空気力 |
チルトスタイル | エアーパワー |
バルブタイプ | 手動リリースバルブがドラムを下げる |
ホイール直径 | 8" |
ホイール | 8インチ表示 |
船の重量(kg) | 219.6 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 200.66 |
船幅(cm) | 132.08 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
モデル | 防爆 | リフトスタイル | モーター制御 | モーターエンクロージャーの設計 | 相 | チルトスタイル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | - | ハンドポンプ | - | - | - | ハンドクランク | - | ¥882,763 | 見積依頼
|
405-110 | いいえ | AC電源 | - | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | AC電源 | 115V AC | ¥1,484,254 | 見積依頼
|
405-111 | 有り | AC電源 | - | 防爆 | 1 | AC電源 | AC115/230V | ¥1,631,381 | 見積依頼
|
405-112 | - | - | - | - | 3 | - | 230 / 460V | ¥1,390,352 | 見積依頼
|
405-113 | いいえ | AC電源 | - | 完全密閉型ファン冷却 | 3 | AC電源 | AC230/460V | ¥1,538,345 | 見積依頼
|
405-114 | - | エアーパワー | オン/オフバルブ | - | - | エアーパワー | - | ¥1,457,209 | 見積依頼
|
405-115 | - | 電池残量 | 内蔵 | - | - | 電池残量 | - | ¥1,377,154 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。