MORSE DRUM 405-112ドラムラッカー、1.82m、パワーリフト&チルト、防爆3-ph、363kgキャップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムラッカー |
アンペア数の描画 | 1.5 / 3A |
容量 | 800ポンド。 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 縁取り |
エンクロージャーの設計 | 防爆 |
周波数 | 60 Hz |
Hz | 60 |
長さ | 72 1 / 2 " |
リフト操作タイプ | 交流電力 |
負荷容量 | 800ポンド。 |
最大。 ラックの高さ | 72 " |
相 | 3 |
製品データシート | モールスドラム-405.pdf |
チルト操作タイプ | 交流電力 |
電圧 | 230 / 460V |
ホイールサイズ | 8インチ表示 |
船の重量(kg) | 226.35 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 200.66 |
船幅(cm) | 132.08 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
モデル | 防爆 | リフトスタイル | モーター制御 | モーターエンクロージャーの設計 | 相 | チルトスタイル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | - | ハンドポンプ | - | - | - | ハンドクランク | - | ¥882,763 | 見積依頼
|
405-110 | いいえ | AC電源 | - | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | AC電源 | 115V AC | ¥1,484,254 | 見積依頼
|
405-111 | 有り | AC電源 | - | 防爆 | 1 | AC電源 | AC115/230V | ¥1,631,381 | 見積依頼
|
405-113 | いいえ | AC電源 | - | 完全密閉型ファン冷却 | 3 | AC電源 | AC230/460V | ¥1,538,345 | 見積依頼
|
405-114 | - | エアーパワー | オン/オフバルブ | - | - | エアーパワー | - | ¥1,457,209 | 見積依頼
|
405-115 | - | 電池残量 | 内蔵 | - | - | 電池残量 | - | ¥1,377,154 | 見積依頼
|
405-117 | いいえ | AC電源 | - | 完全密閉型ファン冷却 | - | AC電源 | 220V AC | ¥1,524,281 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。