MORSE DRUM 405-110ドラムラッカー、1.82m、パワーリフト&チルト、単相、容量1 kg
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
アイテム価格 | ドラムラッカー |
アンペア数の描画 | 11.8A |
容量 | 800ポンド。 |
ディスペンス高さ | 72 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 縁取り |
防爆 | いいえ |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 72 " |
HP | 1馬力 |
Hz | 60 |
長さ | 72.5 " |
リフト | 交流電力 |
リフトスタイル | AC電源 |
モーター | TEFC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
他の | プラスチックドラムにはAP405が必要 |
相 | 1 |
製品データシート | モールスドラム-405.pdf |
傾ける | 交流電力 |
チルトスタイル | AC電源 |
電圧 | 115V AC |
ホイール直径 | 8" |
ホイール | 8インチ表示 |
船の重量(kg) | 221.85 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 200.66 |
船幅(cm) | 132.08 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
モデル | 防爆 | リフトスタイル | モーター制御 | モーターエンクロージャーの設計 | 相 | チルトスタイル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | - | ハンドポンプ | - | - | - | ハンドクランク | - | ¥882,763 | |
405-111 | 有り | AC電源 | - | 防爆 | 1 | AC電源 | AC115/230V | ¥1,631,381 | |
405-112 | - | - | - | - | 3 | - | 230 / 460V | ¥1,390,352 | 見積依頼
|
405-113 | いいえ | AC電源 | - | 完全密閉型ファン冷却 | 3 | AC電源 | AC230/460V | ¥1,538,345 | |
405-114 | - | エアーパワー | オン/オフバルブ | - | - | エアーパワー | - | ¥1,457,209 | |
405-115 | - | 電池残量 | 内蔵 | - | - | 電池残量 | - | ¥1,377,154 | |
405-117 | いいえ | AC電源 | - | 完全密閉型ファン冷却 | - | AC電源 | 220V AC | ¥1,524,281 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。