MORSE DRUM 288-1-2H フォーク マウント ドラム ハンドラー、1 ドラム ハンドラー、2 ドラム用ヘッド、1500 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | フォークリフトの付属品 |
ドラムアクション | リフト、輸送 |
ドラムヘッド | 2 |
ドラムの高さ | 最小24 " |
ドラムサイズ | 30ガロン。 、55ガロン。 、85ガロン。 |
ドラムタイプ | クローズド、オープン |
フォークポケットサイズ | 16 1 / 2 " |
あごの素材 | 鋼 |
長さ | 27 " |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
最小。 ドラムの高さ | 24 " |
ドラムの数 | 1 |
ドラム数 | 1 |
操作タイプ | 手動、機械自動 |
他の | フォークポケットの最小開口部16.5 " |
製品データシート | モールスドラム-288-1-2h.pdf |
タイプ | シングルドラム |
船の重量(kg) | 135.45 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288-1 | 手動、機械自動 | ファイバー、リム付きプラスチック、スチール | クローズド、オープン | 30ガロン。 、55ガロン。 、85ガロン。 | 1500ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥420,201 | ||
288-2 | 手動、機械自動 | ファイバー、リム付きプラスチック、スチール | クローズド、オープン | 30ガロン。 、55ガロン。 、85ガロン。 | 1500ポンド。 | リフト、輸送 | 2 | ¥685,647 | ||
288-2-2H | 手動、機械自動 | ファイバー、リム付きプラスチック、スチール | クローズド、オープン | 30ガロン。 、55ガロン。 、85ガロン。 | 1500ポンド。 | リフト、輸送 | 2 | ¥1,101,747 | ||
287 | 手動、機械自動 | ファイバー、リム付きファイバー、リム付きプラスチック、リム付きスチール、スチール | クローズド、オープン | 30ガロン。 、55ガロン。 、85ガロン。 | 1500ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥302,342 | ||
287-2H | 手動、機械自動 | ファイバー、リム付きファイバー、リム付きプラスチック、リム付きスチール、スチール | クローズド、オープン | 30ガロン。 、55ガロン。 、85ガロン。 | 1500ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥522,689 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。