入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ECMユニットベアリングモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜55度C |
ベアリング | ユニット |
本体径 | 3-5 / 16」 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 非標準 |
フレーム材料 | アルミニウム |
全負荷アンペア | 0.9 |
HP | 1/20 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 3 13 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 55度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | ECM |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リア/フット |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | 冷蔵庫/冷凍庫 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | ECM |
取り付け | リアとダブルフット |
取り付けパターン | (5)背面の直径0.15インチのボルトサークルに2.813インチの直径のコア穴、(4)各足に0.147/5 x 8-1 / 1インチの直径8インチのドリル穴 |
銘板の回転数 | 1550 |
速度の数 | 1 |
出力ワット | 38 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 1 / 16 " |
相 | 1 |
プラグタイプ | 2プロングライオールM-2-24 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 1 / 4 " |
シャフトタイプ | スレッド1 / 4-20 |
熱保護 | エレクトロニック |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | MX |
モデル | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC2B12CSHEMV1 | 0.3 | 1/60 | 3.25 " | 3.5 " | CWLE | 115 | ¥28,487 | |
SSC2B19AHEMAR2 | 0.45 | 1/20 | 3 13 / 16 " | 4 1 / 16 " | 反時計回り | 230 | ¥35,778 | |
SSC2B16CSHEMA1 | 0.6 | 1/30 | 3.625 " | 3.875 " | CWLE | 115 | ¥31,061 | |
SSC2B19CSEMA2 | 0.45 | 1/20 | 3 13 / 16 " | 4 1 / 16 " | 反時計回り | 230 | ¥53,135 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。