定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MONROE PMPPH-0314折りたたみ式プルハンドルありスチール| AD8MYD 4LAP8

MONROE PMP PH-0314 折りたたみプルハンドル あり スチール

在庫あり
アイテム:AD8MYD モデル:PH-0314相互参照:4LAP8

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,608 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item折りたたみ式プルハンドル
シルバー
終了磨かれた亜鉛
グリップ径11 / 32 "
Hardware同梱
負荷容量150ポンド
定格荷重(Y / N)Y
材料
取り付け穴の中心から中心へ3.625 "
装着タイプスレッド化されていないスルーホール
スクリューサイズ10
ヴェール取り付け穴センターセンターへ2-15 / 16」

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)12.19
船幅(cm)10.92
HSコード8302423065
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル取り付け穴の中心から中心へ終了装着タイプ最大動作温度。全幅投影スクリューサイズ価格
MONROE PMPPH-0279折りたたみ式プルハンドルポリッシュ亜鉛| AD8MWU 4LAJ9 PH-02795.75 "シルバー磨かれた亜鉛クリップ/ファスナー--2"8¥578
MONROE PMPPH-0280折りたたみ式プルハンドル粉体塗装| AD8MWV 4LAK1 PH-02805.75 "ブラックパウダーコーティングクリップ/ファスナー--1-15 / 16」8¥905
MONROE PMPPH-0281折りたたみ式プルハンドル粉体塗装| AD8MWW 4LAK2 PH-02815.75 "ブラックパウダーコーティングクリップ/ファスナー-40度から80度F-2.875 "6¥2,947
MONROE PMPPH-0283折りたたみ式プルハンドルポリエチレン| AD8MWX 4LAK4 PH-02834.125 "ブラックパウダーコーティングクリップ/ファスナー40度から80度F-2-23 / 64」6¥1,085
MONROE PMPPH-0284折りたたみ式プルハンドルポリエチレン| AD8MWY 4LAK5 PH-02845.75 "ブラックパウダーコーティングクリップ/ファスナー40度から80度F-2-13 / 16」6¥1,051
MONROE PMPPH-0285折りたたみ式プルハンドルポリッシュ亜鉛| AD8MWZ 4LAK6 PH-02855"シルバー磨かれた亜鉛スレッド化されていないスルーホール-1 49 / 64 "-10¥680
MONROE PMPPH-0286折りたたみ式プルハンドルスチール1-3 / 16インチの高さ| AD8MXA 4LAK7 PH-02861.187 "ブラック磨かれた亜鉛スレッド化されていないスルーホール-2 57 / 64 "-10¥597

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MONROE PMP PH-0314 折りたたみプルハンドル あり スチール
¥1,608 /単価