MONOPRICE 3716 パッチ コード Cat5e 25 フィート ピンク
アイテム:AE6YLY
モデル:3716相互参照:5VZD1
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | パッチコード |
ブートタイプ | スタンダード |
カテゴリタイプ | 5E |
色 | ピンク |
コネクタ タイプ | RJ45-8P8C |
コード長 | 25ft。 |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 7.62 M |
プラグタイプ | RJ45 |
形状 | ラウンド |
シールド | なし |
温度。 範囲 | -40度から167度F |
針金ゲージ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8544422000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。