入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ネストコンテナ |
色 | ホワイト |
終了 | スムーズ |
内側の高さ | 4.375 " |
内側の長さ | 9" |
内幅 | 5.25 " |
負荷容量 | 150ポンド |
材料 | ガラス繊維強化複合材 |
外の高さ | 4.5 " |
外側の長さ | 9.75 " |
外側の幅 | 6.125 " |
蓋番号を使用する | 製造元No.9231185269 |
音量 | 0.12 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.12 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | 色 | 内側の高さ | 蓋番号を使用する | 音量 | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201085136 | 8.75 " | グレー | 4" | 製造元No.9201185136 | 0.20 cu。 ft。 | 11 " | 8" | 200ポンド | ¥5,057 | ||
9201085269 | 8.75 " | ホワイト | 4" | 製造元No.9201185269 | 0.20 cu。 ft。 | 11 " | 8" | 200ポンド | ¥5,163 | ||
9211085136 | 4.875 " | グレー | 2" | 製造元No.9211185136 | 0.03 cu。 ft。 | 5.5 " | 4.25 " | 150ポンド | ¥2,137 | ||
9211085269 | 4.875 " | ホワイト | 2" | 製造元No.9211185269 | 0.03 cu。 ft。 | 5.5 " | 4.25 " | 150ポンド | ¥2,137 | ||
9221085136 | 6.125 " | グレー | 2" | 製造元No.9221185136 | 0.05 cu。 ft。 | 8.875 " | 5.25 " | 150ポンド | ¥4,022 | ||
9221085269 | 6.125 " | ホワイト | 2" | 製造元No.9221185269 | 0.05 cu。 ft。 | 8.875 " | 5.25 " | 150ポンド | ¥4,022 | ||
9231085136 | 9.25 " | グレー | 4.375 " | 製造元No.9231185136 | 0.19 cu。 ft。 | 9" | 8.375 " | 150ポンド | ¥5,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。