X-DTect
X-DTect は、X 線検出用に特別に配合された、高強度のガラス強化複合材料で作られた複合材料です。 生産ライン検査での汚染物質検出を 1 立方ミリメートルまで可能にします。 この複合材は、MFG Tray の換気乾燥トレイ、モーグル スターチ トレイ、ガム トレイ、保持トレイ、仕掛品トレイで使用できます。
1948 年に設立された Molded Fiber Glass は、グラスファイバー製品の製造を専門としています。 米国オハイオ州アシュタブラに本社を置くこのブランドは、輸送、建設、レクリエーションなど、さまざまな業界向けに高品質のカスタム設計のマテリアル ハンドリング製品を製造することで知られています。 続きを読む
巣箱を覆い、ほこり、水、汚染物質、またはその他の汚染物質から保護するために、巣箱で使用される蓋を含めます。 さまざまな色をご用意しています。
ESDトレイとドライヤートレイを含みます。 乾燥トレイは、乾燥中の材料を支えて保持し、効率的かつ効果的な乾燥を可能にします。 静電気放電 (ESD) トレイは、敏感な電子部品の取り扱いおよび輸送中の静電気の蓄積/放電を低減します。
使用していないときはスペースを節約するために、他のビンの中に入れ子になる収納ビンとして機能します。 ファイバーグラス強化プラスチック複合材で作られており、損傷に対する耐性が高く、長時間の操作が可能です。
小さな部品、コンポーネント、完成品の保管と輸送に使用されます。 満杯のときは重ねて収納でき、空のときは入れ子にして収納スペースを節約できます。
コンテナの機能性と汎用性を高めるために、蓋とドリーを含めます。 ふたは容器を覆い、ほこり、湿気、その他の環境要因から内容物を保護します。 これらのコンテナは台車で簡単に運搬できます。
使用しないときは、他の箱の中に入れ子にしてスペースを節約できる収納箱として機能します。 ガラス繊維強化プラスチック複合材料で作られており、損傷に対する高い耐性と長期間の動作を実現します。
コンベヤシステムを介して組立プロジェクト用の小さな部品と機器を輸送するため、または生産終了後に高温のアイテムを乾燥させるために使用される組立トレイ。 輸送中に内容物が落ちないように、サイドリムの高さを揃えてください。
台車は、コンテナを輸送するために使用される車輪付きのプラットフォームです。 簡単な操作性のための回転ホイールを備えています。 輸送中の転倒やこぼれのリスクを軽減するための安定したベースを提供します。
Molded Fiber Glass のサブブランドである MFG Tray の製品ラインには、食品サービス、製薬、農業、および医療産業向けの幅広いコンテナー (スタッキングおよびネスティング)、ボックス、およびトレイが含まれます。 ブランドの ネストコンテナ強度と耐久性を兼ね備え、取り扱いと保管が容易です。 引き出し、トレイ、フライパン、収納ボックスとして柔軟に使用できます。 これらのコンテナは、小さな部品の取り扱い、保管、輸送に最適で、ヘルスケア、オートクレーブ、極低温用途で頻繁に使用されます。 MFGの コンベアアセンブリとドライヤー トレイは、ESD 保護に関する ANSI / ESD 規格を満たすかそれを上回っています。 固有のグラスファイバーにより、強くて耐久性があります。 これらのトレイは、複数のマテリアルハンドリング用途に適合するように、ドロップサイドまたはエンド、スタッキングデザインなどのさまざまな構成で利用できます。
成形ファイバーグラスの部品番号は、多くの場合、さまざまな LewisBins+ および Vollrath 製品と相互参照されています。 そのため、製造中止または在庫切れの MFG のコンテナまたはトレイをお探しの場合は、同等の商品をご用意している可能性があります。
成形ファイバー グラス製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
MFG Tray の Toteline ネスト コンテナおよびスタック コンテナは、強度、使いやすさ、寸法の安定性が求められる作業に優れたパフォーマンスと価値をもたらす高機能マテリアル ハンドリング製品です。...続きを見る
X-DTect は、X 線検出用に特別に配合された、高強度のガラス強化複合材料で作られた複合材料です。 生産ライン検査での汚染物質検出を 1 立方ミリメートルまで可能にします。 この複合材は、MFG Tray の換気乾燥トレイ、モーグル スターチ トレイ、ガム トレイ、保持トレイ、仕掛品トレイで使用できます。
ブランドのビン、コンテナ、トレイは、華氏-60度から250度の範囲の温度に耐えることができます.
ネスティング設計により、ユーザーはコンテナを積み重ねて床面積を節約できます。
はい、MFG 製品の多くは腐食環境向けに設計されており、優れた耐薬品性で知られています。
すべての MFG トレイ製品は RoHS ガイドラインに準拠しています。