入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 4.35 " |
ベース幅 | 2" |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 1100ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.82 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.86 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.39 " |
プランジャーねじサイズ | M8 |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 7.7 |
船の長さ(cm) | 14.91 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ クランププランジャとスピンドルの軸に沿った動きを利用して、ワークを確実に保持します。 これらのクランプは、プッシュ クランプとして使用する場合のみ伸長位置でロックすることも、プル & プッシュ クランプとして使用する場合は伸長位置と収縮位置の両方でロックすることもできます。 これらは、頻繁なクランプおよびクランプ解除操作を必要とするテスト、固定、張力調整、CNC 加工およびプラスチック射出成形アプリケーションに最適です。 Destaco 95040 直線アクションクランプ (Destaco) 95030、95040、95050、95060 シリーズ)は、工業環境での操作中に定期的な摩耗を防ぐために、黒色酸化物仕上げの鋳鋼製のハンドルとベースを備えています。 クランプハンドルは後方に回転して取り付け面より下に下がり、クランプを格納位置にロックします。 このクランプは、引っ張る方向と押す方向の両方でロックするための丸いスライド式プランジャーを備えています。 クランププランジャーは、メトリックネジ付きスピンドルをすばやく固定するためにメトリックネジが付いています。 このクランプは、ワークピースの頑丈なクランプをサポートするために、水平面にすばやく取り付けるためのフランジ付きベースを備えています。 クランプの取り付けまたは操作中のオーバーヘッドクリアランス要件を最小限に抑えるための薄型設計です。 この手動クランプは、550、1650、および3960ポンドの負荷容量でも利用できます。 Raptor Supplies.
この Destaco 95040 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、消費財、食品および包装業界での組み立て、テスト、CNC 加工、プラスチック射出成形、張力調整作業に使用されます。
A. Raptor Supplies は、この Destaco 手動クランプを 550 ポンド (95030)、1650ポンド(95050)および3960ポンド(95060)容量を保持します。
A. 直線動作クランプは手動でレバーやハンドルを回転させてクランププランジャをワークに押し当て、確実に保持します。
A.「保持力または容量」という用語は、組立ラインまたはその他の産業用途で機器、ワークピース、または板金を押さえるためのクランプの理想的な強度を示します。 保持力はクランプの製造プロセス中に測定されるため、クランプの容量の実際的な測定値は提供されません。 クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、クランプ力は一般に保持能力よりも小さくなります。
A.赤色のハンドルは、操作ハンドルの位置をオペレーターに警告し、いつつかむべきかを示します。
A. はい、Destaco は、お客様の要件に応じて、幅広い色のハンドルの手動クランプを提供できます。 Destaco は、ご要望に応じて Destaco ロゴのない特別なグリップも提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプとの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせるだけで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。