入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 6.73 " |
ベース幅 | 2.99 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 3965ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.55 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.17 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.63 " |
プランジャーねじサイズ | M12X |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 2.88 |
船高(cm) | 9.19 |
船の長さ(cm) | 22.91 |
船幅(cm) | 7.7 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ クランププランジャとスピンドルを軸に沿って移動させ、ハンドルを使用して垂直なワークピースをしっかりと保持するのに最適です。 これらのクランプは、プル&プッシュ クランプとして使用するために伸長位置と収縮位置の両方でロックすることも、プッシュ クランプとして使用するために伸長位置のみにロックすることもできます。 これらは、繰り返しのクランプとアンクランプを必要とする固定、テスト、CNC 加工、張力調整およびプラスチック射出成形作業中に使用されます。 デスタコ 95030、95040、95050、95060 シリーズ クランプは、設置/操作時の頭上クリアランスの必要性を軽減する、薄型&コンパクトな設計を特徴としています。 これらのクランプは人間工学に基づいたハンドルを備えており、取り付け面の下に落ちてクランプを格納位置にロックします。 鋳鋼製のハンドルとベースには黒色酸化仕上げが施されており、定期的な磨耗を防ぎ、構造強度を提供します。 Destaco 95060 直線アクション クランプには、メートルネジ付きスピンドル アセンブリに素早く適合する、メートルネジ付きの丸型プランジャーが装備されています。 引く方向と押す方向の両方でロックでき、最大耐荷重 3960 ポンドを提供します。このクランプは、水平面に素早く取り付けるためのフランジ付きベース取り付けスタイルを備えており、ワークピースの強力なクランプをサポートします。 この手動クランプは、550、1100、1650 ポンドの耐荷重でもご利用いただけます。 Raptor Supplies.
Destaco 95060 直線アクション クランプは、自動車、航空宇宙、消費財、食品および包装業界の治具/ワークの組み立て、テスト、張力調整作業を実行するために使用されます。
A. Raptor Supplies は、この Destaco 手動クランプを 550 ポンド (95030)、1100ポンド(95040)および1650ポンド(95050)最大保持容量。
A. 直線動作クランプは手動でレバーやハンドルを回転させてクランププランジャをワークに押し当て、確実に保持します。
A.「保持力または容量」という用語は、組立ラインまたはその他の産業用途で機器、ワークピース、または板金を押さえるためのクランプの理想的な強度を示します。 保持力はクランプの製造プロセス中に測定されるため、クランプの容量の実際的な測定値は提供されません。 クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、クランプ力は一般に保持能力よりも小さくなります。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせるだけで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。