入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 5.54 " |
ベース幅 | 2.6 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 1650ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.21 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.48 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.55 " |
プランジャーねじサイズ | M12X |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.94 |
船高(cm) | 7.8 |
船の長さ(cm) | 18.97 |
船幅(cm) | 6.6 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ クランププランジャーとスピンドルの軸に沿った動きを利用して、垂直方向のワークをしっかりと保持します。 これらのクランプは、プル&プッシュ クランプとして使用するために伸長位置と収縮位置の両方でロックすることも、プッシュ クランプとして使用するために伸長位置のみにロックすることもできます。 これらは、頻繁なクランプおよびクランプ解除操作を必要とするテスト、固定、張力調整、CNC 加工およびプラスチック射出成形アプリケーションを実行するために使用されます。 デスタコ 95030、95040、95050、95060 シリーズのクランプには、構造上の剛性を高め、定期的な磨耗を防止するために黒色酸化仕上げを施した鋳鋼ハンドルとベースが付いています。 これらのクランプには、クランプを格納位置にロックするために、後方に回転して取り付け面の下に落ちるハンドルが装備されています。 薄型でコンパクトな設計となっており、設置時や動作時の頭上のクリアランス要件が軽減されます。 Destaco 95050 直線アクション クランプは、メートルネジ付きスピンドル アセンブリを素早く固定するための、メートルネジ付きの丸いプランジャーを備えています。 引く方向、押す方向のどちらでもロック可能です。 このクランプは、水平面に素早く取り付けるためのフランジ付きベース取り付けスタイルを備えており、ワークピースの強力なクランプをサポートします (最大保持容量 1650 ポンド)。 この手動クランプは、耐荷重 550、1100、3960 ポンドもご利用いただけます。 Raptor Supplies.
Destaco 95050 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、消費財、食品および包装業界における治具/ワークピースの組み立て、テスト、張力調整に最適です。
A. Raptor Supplies は、この Destaco 手動クランプを 550 ポンド (95030)、1100ポンド(95040)および3960ポンド(95060)最大保持容量。
A. 直線動作クランプは手動でレバーやハンドルを回転させてクランププランジャをワークに押し当て、確実に保持します。
A.「保持力または容量」という用語は、組立ライン上またはその他の産業用途で機器、ワークピース、または板金を押さえるためのクランプの理想的な強度を示します。 保持力はクランプの製造工程で測定されるため、クランプの容量を実際に測定することはできません。 クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、一般に保持能力よりも小さくなります。
A.赤色のハンドルは、操作ハンドルの位置をオペレーターに警告し、いつつかむべきかを示します。
A. はい、Destaco は、お客様の要件に応じて、幅広い色のハンドルの手動クランプを提供できます。 Destaco は、ご要望に応じて Destaco ロゴのない特別なグリップも提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせるだけで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。