入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルーバーソリッドメープルナチュラルレジスター |
エアーフロー | CFM 86 |
構造 | メイプルウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス |
深さ | 1.7 " |
終了 | 漆塗りのナチュラル |
高さ | 11.5 " |
最大ダクトの高さ(インチ) | 9.9 |
最大ダクト幅(インチ) | 4.01 |
開く必要があります | 9.65×3.76インチ |
全体の高さ | 11.5 " |
全幅 | 5.5 " |
タイプ | 4x10 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4421909780 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | タイプ | エアーフロー | 構造 | 終了 | 高さ | アイテム価格 | 開く必要があります | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL412-N | 4x12 | CFM 118 | オークウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス | 漆塗りのナチュラル | 13.5 " | ルーバーソリッドオークナチュラルレジスター | 11.65×3.76インチ | 13.5 " | ¥4,222 | ||
WL410-U | 4x10 | CFM 86 | オークウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス | 未完 | 11.5 " | ルーバーソリッドオーク未完成レジスター | 9.65×3.76インチ | 11.5 " | - | 見積依頼
| |
WL412-U | 4x12 | CFM 118 | オークウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス | 未完 | 13.5 " | ルーバーソリッドオーク未完成レジスター | 11.65×3.76インチ | 13.5 " | - | 見積依頼
| |
WLC410-N | 4x10 | CFM 86 | チェリーウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス | 漆塗りのナチュラル | 11.5 " | ルーバーソリッドチェリーナチュラルレジスター | 9.65×3.76インチ | 11.5 " | ¥5,890 | ||
WML412-N | 4x12 | CFM 118 | メイプルウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス | 漆塗りのナチュラル | 13.5 " | ルーバーソリッドメープルナチュラルレジスター | 11.65×3.76インチ | 13.5 " | ¥3,400 | ||
WML414-N | 4x14 | CFM 131 | メイプルウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス | 漆塗りのナチュラル | 15.5 " | ルーバーソリッドメープルナチュラルレジスター | 13.70×3.77インチ | 15.5 " | ¥5,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。