DECOR GRATES
フィルタ
HVACと冷凍
HVACと冷凍 フィルタ
グリル
密閉された領域の空気の質を調整するためのルーバー付きソリッド/アート&クラフトサテン真ちゅうメッキレジスター。 見事なビジュアルのためのオーク、チェリー、メープルウッドのフロントグリルを備え、エアコントロールタブ付きの高品質のプラスチックダンパーボックスで利用可能
装飾格子について
Decor Grates は、室内空気の質を改善するために空気を供給および換気するように設計された高品質のレジスターおよびグリルの大手メーカーです。 このブランドのカタログには、ルーバー付きソリッド、スクロールスチールメッキ、アールデコ/クラフトメッキのレジスター、プラスチック製のダンパーボックス、純正のエアベントフィルターが含まれています。 装飾格子の ルーバーソリッドメッキレジスター 密閉された環境で空気の質を調整するのに理想的です。 これらのレジスターは、目を引くビジュアル用のオーク、チェリー、メープルのフロントグリルと、エアフローコントロールタブ付きのプラスチック製ダンパーボックスを備えています。 それらは、ラッカー仕上げの自然な仕上がりで、51〜59cfmの範囲の気流容量で利用できます。 インストールが簡単 アート&クラフト、サテン真鍮メッキレジスター 防錆性に優れた耐衝撃性プラスチック製のダンパーボックスで構成されています。 これらのレジスターのエアフロー容量は86〜131 cfmで、内寸は4 x 10、4 x 12&4 x 14インチ、全体の高さは11.5〜15.5インチです。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ボルト
- サイン
- 屋内HIDフィクスチャ
- フロートバルブとアクセサリー
- ブリアブルガス
- 泥とペイントミキサーのアタッチメント
- トラックボックスおよび現場ボックスアクセサリ
- 音声データパッチコード
- 燃料キャディー
- 溶接リンクとクランプ
- WIHA TOOLS ねじ込み式トルクスキーセット
- NOTRAX ポリニブ136シリーズ、エントランスマット
- YG-1 TOOL COMPANY E5011シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット
- PHILIPS ADVANCE バラストの調光
- GENERAL PIPE CLEANERS オーガーヘッド
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ハンセンシリーズクイックカプラーソケット
- MASTER APPLIANCE 溶接棒
- BOSTON GEAR Right-90 シリーズ スパイラル ベベル ギヤ ドライブ
- HOSHIZAKI ハウジング
- MAXCORE インサート