入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクロールスチール塗装テクスチャーブラックレジスター |
エアーフロー | CFM 57 |
構造 | 塗装済みスチールフロントグリルとエアフローコントロールタブ付きプラスチックダンパーボックス |
深さ | 1.38 " |
終了 | テクスチャードブラック |
高さ | 13.5 " |
最大ダクトの高さ(インチ) | 11.94 |
最大ダクト幅(インチ) | 2.41 |
開く必要があります | 11.69×2.16インチ |
全体の高さ | 13.5 " |
全幅 | 3.75 " |
タイプ | 2x12 |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 36.07 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。