入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッキングコンテナ |
容量 | 0.18 cu。 ft。 |
ケース数量 | 20 |
色 | 青 |
設計 | 高強度、耐久性、すべてのコーナーが放射状、一体型の成形ハンドル |
終了 | スムーズ |
高さ | 1.75 " |
底の深さの内側 | 1-5 / 8」 |
内側の底の長さ | 17 " |
内側の底の幅 | 11 " |
内側の高さ | 1.625 " |
内側の長さ | 17 " |
内幅 | 11 " |
長さ | 18.75 " |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | ガラス繊維強化熱硬化性複合材料 |
上部の深さの外側 | 1-3 / 4」 |
外側のトップの長さ | 18-3 / 4」 |
外側の上部の幅 | 11-7 / 8」 |
外側の幅 | 11.875 " |
スタッキング容量 | 1400ポンド |
温度。 範囲 | -60〜250度F |
幅(Width) | 11.88 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 47.63 |
船幅(cm) | 30.16 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 容量 | ケース数量 | 負荷容量 | 材料 | 外側の幅 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8700085136 | - | 0.63Cu-Ft。 | 6 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥11,910 | ||
8700085269 | - | 0.63Cu-Ft。 | 6 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥11,910 | ||
8750085136 | - | 0.95Cu-Ft。 | 8 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥12,854 | ||
8750085269 | - | 0.95Cu-Ft。 | 8 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥12,854 | ||
8800085136 | - | 1.27Cu-Ft。 | 6 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥14,577 | ||
8800085269 | - | 1.27Cu-Ft。 | 6 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥14,577 | ||
8147085269 | 20.75 " | 0.24 cu。 ft。 | 20 | 150ポンド | ガラス繊維強化熱硬化性複合材料 | 11.25 " | - | 11.25 " | ¥8,336 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。