MOLDED FIBERGLASS 8800085136 スタッキングコンテナ HD L 25 3/4 D 6 グレー
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
アイテム価格 | スタッキングコンテナ |
容量 | 1.27Cu-Ft。 |
ケース数量 | 6 |
色 | グレー |
終了 | スムーズ |
底の深さの内側 | 5-3 / 4」 |
内側の底の長さ | 23-7 / 8」 |
内側の底の幅 | 15-7 / 8」 |
負荷容量 | 400ポンド |
材料 | ガラス繊維強化複合材 |
上部の深さの外側 | 6" |
外側のトップの長さ | 25-3 / 4」 |
外側の上部の幅 | 17-3 / 4」 |
スタッキング容量 | 3500ポンド。 |
温度。 範囲 | -60〜250度F |
タイプ | 重工業の義務 |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 65.28 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 7019391090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 容量 | ケース数量 | 負荷容量 | 材料 | 外側の幅 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8700085136 | - | 0.63Cu-Ft。 | 6 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥11,910 | ||
8700085269 | - | 0.63Cu-Ft。 | 6 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥11,910 | ||
8750085136 | - | 0.95Cu-Ft。 | 8 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥12,854 | ||
8750085269 | - | 0.95Cu-Ft。 | 8 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥12,854 | ||
8800085269 | - | 1.27Cu-Ft。 | 6 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥14,577 | ||
8147085269 | 20.75 " | 0.24 cu。 ft。 | 20 | 150ポンド | ガラス繊維強化熱硬化性複合材料 | 11.25 " | - | 11.25 " | ¥8,336 | ||
8147085136 | 20.75 " | 0.24 cu。 ft。 | 20 | 150ポンド | ガラス繊維強化熱硬化性複合材料 | 11.25 " | - | 11.25 " | ¥8,336 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。