MOLDED FIBERGLASS 7808085268 スタッキングネスティングコンテナ 頑丈 ブルー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HDスタックとネストコンテナ |
色 | 青 |
終了 | スムーズ |
内側の高さ | 5.75 " |
内側の長さ | 21 " |
内幅 | 16 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | ガラス繊維強化複合材 |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 0 |
外の高さ | 6" |
外側の長さ | 25.25 " |
外側の幅 | 18 " |
蓋番号を使用する | 製造モデル780618 |
ボリューム容量 | 1.2 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | 色 | 内側の高さ | 蓋番号を使用する | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | 外の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7806085172 | 18 " | グレー | 9.875 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 10 " | ¥14,773 | ||
7808085172 | 18 " | グレー | 5.75 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 6" | ¥12,155 | ||
7806085280 | 18 " | レッド | 9.875 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 10 " | ¥14,773 | ||
7806085268 | 18 " | 青 | 9.875 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 10 " | ¥14,773 | ||
7808085280 | 18 " | レッド | 5.75 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 6" | ¥12,155 | ||
7802085268 | 10.625 " | 青 | 4.875 " | 製造モデル780218 | 16.5 " | 9.5 " | 300ポンド | 5" | ¥6,511 | ||
7802085280 | 10.625 " | レッド | 4.875 " | 製造モデル780218 | 16.5 " | 9.5 " | 300ポンド | 5" | ¥6,511 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。