入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HDスタックとネストコンテナ |
色 | レッド |
終了 | スムーズ |
内側の高さ | 4.875 " |
内側の長さ | 16.5 " |
内幅 | 9.5 " |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | ガラス繊維強化複合材 |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 0 |
外の高さ | 5" |
外側の長さ | 17.875 " |
外側の幅 | 10.625 " |
蓋番号を使用する | 製造モデル780218 |
ボリューム容量 | 0.5 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | 色 | 内側の高さ | 蓋番号を使用する | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | 外の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7806085172 | 18 " | グレー | 9.875 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 10 " | ¥14,773 | ||
7808085172 | 18 " | グレー | 5.75 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 6" | ¥12,155 | ||
7806085280 | 18 " | レッド | 9.875 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 10 " | ¥14,773 | ||
7806085268 | 18 " | 青 | 9.875 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 10 " | ¥14,773 | ||
7808085280 | 18 " | レッド | 5.75 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 6" | ¥12,155 | ||
7808085268 | 18 " | 青 | 5.75 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 6" | ¥12,155 | ||
7802085268 | 10.625 " | 青 | 4.875 " | 製造モデル780218 | 16.5 " | 9.5 " | 300ポンド | 5" | ¥6,511 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。