MOLDED FIBERGLASS 7805085280 スタッキング・ネスティングコンテナ 頑丈 レッド
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
アイテム価格 | HDスタックとネストコンテナ |
色 | レッド |
終了 | スムーズ |
内側の高さ | 7.875 " |
内側の長さ | 19.75 " |
内幅 | 12.75 " |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | ガラス繊維強化複合材 |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 0 |
外の高さ | 8" |
外側の長さ | 24.25 " |
外側の幅 | 14.75 " |
蓋番号を使用する | 製造モデル780518 |
ボリューム容量 | 1.2 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 2.6 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 61.98 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 7019395000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | 色 | 内側の高さ | 蓋番号を使用する | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | 外の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7806085172 | 18 " | グレー | 9.875 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 10 " | ¥16,235 | ||
7808085172 | 18 " | グレー | 5.75 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 6" | ¥13,357 | ||
7806085280 | 18 " | レッド | 9.875 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 10 " | ¥16,235 | ||
7806085268 | 18 " | 青 | 9.875 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 10 " | ¥16,235 | ||
7808085280 | 18 " | レッド | 5.75 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 6" | ¥13,357 | ||
7808085268 | 18 " | 青 | 5.75 " | 製造モデル780618 | 21 " | 16 " | 500ポンド | 6" | ¥13,357 | ||
7802085268 | 10.625 " | 青 | 4.875 " | 製造モデル780218 | 16.5 " | 9.5 " | 300ポンド | 5" | ¥7,154 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。