入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッキングトレイ |
色 | ブラック |
深さの内側 | 1-1 / 8」 |
内側の長さ | 18.5 " |
内幅 | 18.5 " |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | ガラス繊維強化複合材 |
全体の深さ | 1-1 / 4」 |
全体の長さ(Overall Length) | 19.5 " |
全幅 | 19.5 " |
温度。 範囲 | -60から250 F |
タイプ | ESD |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 7019395000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さの内側 | 内側の長さ | 内幅 | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8480005167 | 1-3 / 8」 | 25.375 " | 19.375 " | 1-1 / 2」 | 26 " | 20 " | ¥16,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。