入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッキングトレイ |
色 | ブラック |
深さの内側 | 1-3 / 8」 |
内側の長さ | 25.375 " |
内幅 | 19.375 " |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | ガラス繊維強化複合材 |
全体の深さ | 1-1 / 2」 |
全体の長さ(Overall Length) | 26 " |
全幅 | 20 " |
温度。 範囲 | -60から250 F |
タイプ | ESD |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7019395000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さの内側 | 内側の長さ | 内幅 | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6290005167 | 1-1 / 8」 | 18.5 " | 18.5 " | 1-1 / 4」 | 19.5 " | 19.5 " | ¥14,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。