入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 3 / 8 " |
アンカーの長さ | 5" |
コンクリートへの埋め込み | 3.375 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
材料 | 鋼 |
最大作業の厚さ | 3.375 " |
最小埋め込み | 1.625 " |
ねじの長さ | 4" |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | 亜鉛めっき鋼 |
アルティメットプルアウト(ポンド) | 3556 |
究極のせん断(ポンド) | 3151 |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 3151 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 3151 |
究極の張力(ポンド) | 3556 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 3556 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 5203 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。