MICRO 100 GLRシリーズ、エンドミル
形式 | モデル | シャンク径 | 直径 | 終了 | カットの長さ | ネック径 | 首の長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GLR-500-4X | 1 / 2 " | 1 / 2 " | AlTiNコーティング | 1" | 0.48 " | 4.5 " | 4 | 6" | ¥30,685 | |
B | GLR-375-2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | コーティングされていない | 3 / 4 " | 0.355 " | 2.75 " | 2 | 4" | ¥14,246 | |
A | GLR-187-4X | 3 / 16 " | 3 / 16 " | AlTiNコーティング | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 4 | 3" | ¥10,831 | |
B | GLR-187-2 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | コーティングされていない | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 2 | 3" | ¥8,684 | |
B | GLR-187-2X | 3 / 16 " | 3 / 16 " | AlTiNコーティング | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 2 | 3" | ¥10,176 | |
A | GLR-187-4 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | コーティングされていない | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 4 | 3" | ¥8,727 | |
A | GLR-312-4X | 5 / 16 " | 5 / 16 " | AlTiNコーティング | 5 / 8 " | 0.292 " | 2.625 " | 4 | 4" | ¥16,271 | |
A | GLR-437-4X | 7 / 16 " | 7 / 16 " | AlTiNコーティング | 1" | 0.417 " | 4.5 " | 4 | 6" | ¥25,483 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーカッター
- エッジプロテクターとコーナープロテクター
- 回転および直線レーザーレベル
- 空気圧キャスター
- ユニットヒーターモーター
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 緊急時への備え
- ドラム
- 屋内HIDフィクスチャ
- 水処理
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 特殊錠前屋切手
- JACOBS CHUCK キーレスドリルチャック、軽量
- APPROVED VENDOR シムロール、302フルハード
- LITTLE GIANT PUMPS 鋳鉄製インペラ
- HOFFMAN フィードスルー配線路 T 継手
- WATTS LFB6800シリーズフルポートボールバルブ
- LEESON エクストリームダックウォッシュガードモーター、三相、完全密閉型、ベース付きC面
- OIL SAFE 色分けされた鋼管グリースガン、レバー
- EATON XT IEC シリーズ電子モータースターター、600V
- WEG 電気モーター、175馬力