入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラスファイバー生地 |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | (フィニアン・タン) |
長さ | 72フィート |
マックス。 温度 | 500度F |
厚さ | 0.003 " |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 3.33 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | バッキングタイプ | 色 | マックス。 温度 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402X-100S-4024 | シリコーン接着剤 | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.01 " | 40 " | ¥2,814,088 | ||
402X-100PR-2524 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.01 " | 25 " | ¥1,474,488 | ||
402V-100ULS-0624 | シリコーン接着剤 | 銅 | 500度F | 0.005 " | 6" | ¥1,092,405 | ||
402IV-100ULS-0624 | シリコーン接着剤 | 銅 | 500度F | 0.004 " | 6" | ¥363,899 | ||
402VI-100A-0624 | アクリル系接着剤 | (フィニアン・タン) | 275度F | 0.006 " | 6" | ¥295,545 | ||
402X-100S-0624 | シリコーン接着剤 | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.01 " | 6" | ¥422,116 | ||
402V-100-2524 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.005 " | 25 " | ¥678,336 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。