入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 金属切削丸鋸刃 |
アーバーホール | 20 mm |
ブレード径 | 5.375 " |
ブレードタイプ | 金属切削 |
切削深さ | 2" |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
フック角度 | 5度 |
カーフ | 0.160 " |
マックス。 RPM | 4500 |
歯数 | 50 |
プレート厚 | 0.05 " |
チップ素材 | 炭化物 |
トゥースグラインド | ATB |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8202390080 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | アーバーホール | ブレード径 | 切削深さ | マックス。 RPM | 歯数 | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-40-4515 | 5 / 8 " | 8" | 2.75 " | 5000 | 42 | 0.073 " | ¥13,066 | ||
48-40-4520 | 5 / 8 " | 8" | 3 / 32 " | 5000 | 50 | 0.073 " | ¥17,671 | ||
48-40-4505 | 1" | 14 " | 5 / 8 " | 1800 | 72 | 0.045 " | ¥41,063 | ||
48-40-4070 | 20 mm | 5.375 " | 2" | 4500 | 30 | 0.05 " | ¥8,493 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。