入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 金属切削丸鋸刃 |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ブレード径 | 8" |
ブレードタイプ | 金属切削 |
切削深さ | 2.75 " |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
フック角度 | 0度 |
カーフ | 0.073 " |
マックス。 RPM | 5000 |
歯数 | 42 |
プレート厚 | 0.073 " |
チップ素材 | 炭化物 |
トゥースグラインド | ATB |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8202310000 |
原産国 | JP |
A. ブレードを溶剤で定期的に洗浄し、樹脂やピッチの蓄積を除去します。頑固なゴミには硬いブラシを使用してください。
A.
A. ブレードに摩耗、損傷、または切断効率の低下の兆候が見られる場合は、ブレードを交換してください。定期的な点検をお勧めします。
プロダクト | モデル | アーバーホール | ブレード径 | 切削深さ | マックス。 RPM | 歯数 | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-40-4520 | 5 / 8 " | 8" | 3 / 32 " | 5000 | 50 | 0.073 " | ¥17,671 | ||
48-40-4505 | 1" | 14 " | 5 / 8 " | 1800 | 72 | 0.045 " | ¥41,063 | ||
48-40-4070 | 20 mm | 5.375 " | 2" | 4500 | 30 | 0.05 " | ¥8,493 | ||
48-40-4075 | 20 mm | 5.375 " | 2" | 4500 | 50 | 0.05 " | ¥11,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。