MILWAUKEE 2786-20 ハンドヘルドコンクリートソー、湿式/乾式、ブレード径 9 インチ、アーバーサイズ 7/8 インチ
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
アイテム価格 | コンクリートのこぎりの後ろを歩く |
アーバーサイズ | 7 / 8 " |
ブレード径 | 9" |
切削タイプ | 乾湿 |
マックス。 切削深さ | 3-3 / 8」 |
全体の高さ | 12-1 / 2」 |
全体の長さ(Overall Length) | 26 " |
全幅 | 7-3 / 4」 |
電源 | コードレス |
電圧 | 18 VDC |
船の重量(kg) | 8.08 |
原産国 | CN |
A. はい、刃ブレーキを搭載しており、使用後に刃の回転を素早く止めて安全性を高めています。
A. 主な要素には、アプリケーションの互換性、ブレードの直径とアーバーのサイズ、電源の好み、湿式/乾式切断能力、バッテリー寿命、重量、安全機能、多用途性、耐久性、粉塵管理が含まれます。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
2786-22HD | ¥249,768 | ||
2786-22HD 48-11-1812 | ¥313,346 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。