MILWAUKEE 2786-22HD 48-11-1812 汎用、湿式/乾式、ハンドヘルドコンクリートソー、ブレード径 9 インチ。
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
アイテム価格 | コンクリートのこぎりの後ろを歩く |
アーバーサイズ | 7 / 8 " |
バッテリー容量 | 12ああ |
ブレード径 | 9" |
切削タイプ | 乾湿 |
マックス。 切削深さ | 3-3 / 8」 |
全体の高さ | 12-1 / 2」 |
全体の長さ(Overall Length) | 26 " |
全幅 | 7-3 / 4」 |
電源 | コードレス |
電圧 | 18 VDC |
船の重量(kg) | 13.84 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。