DAYTON ベルト駆動管軸流ファン、ブレード直径 18 インチ
形式 | モデル | 寸法B | ブレード材質 | CFM @ 0.000インチSP | ファンRPM | 全負荷アンペア | Hz | 最大BHP | モーターエンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7F951 | 12.5 " | 耐火花性アルミニウム | 4039 | 1719 | 11.4/5.7 | 60 | 0.72 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥374,922 | |
A | 7F946 | 12.5 " | 耐火花性アルミニウム | 3230 | 1375 | 7.6/3.8 | 60 | 0.34 | 危険な場所、完全に密閉されたファン冷却 | ¥378,152 | |
A | 7F948 | 12.5 " | 耐火花性アルミニウム | 3494 | 1487 | 9.2 / 4.4-4.6 | 60 | 0.48 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥359,278 | |
A | 7F945 | 12.5 " | 耐火花性アルミニウム | 3230 | 1375 | 5.8/2.9 | 60 | 0.34 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥382,198 | |
A | 7F955 | 12.5 " | 耐火花性アルミニウム | 4671 | 1988 | 13.6/6.8 | 60 | 0.91 | 危険な場所、完全に密閉されたファン冷却 | ¥403,488 | |
A | 7F957 | 12.5 " | 耐火花性アルミニウム | 5298 | 2255 | 14.4 / 8.0-7.2 | 60 | 1.29 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥487,058 | |
B | 4C661 | 12.5 " | アルミニウム | - | - | - | - | - | - | ¥277,501 | |
A | 7F949 | 12.5 " | 耐火花性アルミニウム | 3494 | 1487 | 9.0/4.5 | 60 | 0.48 | 危険な場所、完全に密閉されたファン冷却 | ¥388,237 | |
A | 7F952 | 12.5 " | 耐火花性アルミニウム | 4039 | 1719 | 11.4/5.7 | 60 | 0.72 | 危険な場所、完全に密閉されたファン冷却 | ¥405,333 | |
A | 7F954 | 12.5 " | 耐火花性アルミニウム | 4671 | 1988 | 14.0/7.0 | 60 | 0.91 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥397,166 | |
A | 7AF52 | 21.5 " | アルミニウム | 4039 | 1719 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.72 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥399,729 | |
A | 7AF48 | 21.5 " | アルミニウム | 3230 | 1375 | 1.2/0.6 | 50/60 | 0.34 | 完全密閉型非換気 | ¥395,456 | |
A | 7AF47 | 21.5 " | アルミニウム | 3230 | 1375 | 1.4-1.6/0.8 | 50/60 | 0.34 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥356,035 | |
A | 7AF55 | 21.5 " | アルミニウム | 5298 | 2255 | 4.5-4.1/2.0 | 60 | 1.29 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥453,521 | |
A | 7AF53 | 21.5 " | アルミニウム | 4671 | 1988 | 3.1-2.8/1.4 | 60 | 0.91 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥437,934 | |
A | 7AF56 | 21.5 " | アルミニウム | 5298 | 2255 | 8.7-8.4 | 50/60 | 1.29 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥449,471 | |
A | 7AF51 | 21.5 " | アルミニウム | 4039 | 1719 | 2.8-2.8/1.4 | 50/60 | 0.72 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥379,565 | |
A | 7AF49 | 21.5 " | アルミニウム | 3494 | 1487 | 2.2-2.2/1.1 | 50/60 | 0.48 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥360,980 | |
A | 7AF50 | 21.5 " | アルミニウム | 3494 | 1487 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.48 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥405,607 |
ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 18 インチ
Dayton のベルト駆動のチューブアキシャル ファンは垂直または水平に取り付けられ、塗料スプレー ブース、洗浄タンク、混合室の通気口の内側から外側に臭気、湿気、煙霧を排出します。 これらのチューブ軸流ファンは、ファンの効率を向上させるためにハウジングとブレードの間にわずかな隙間を持つ円筒状のチューブ状構造の中にディスク型のホイールまたはプロペラが含まれているのが特徴です。 焼き付けエナメル塗装仕上げのスチール製ハウジングと、防錆性と構造強度を高める耐火花性アルミニウム/アルミニウム プロペラを備えています。 ベルトドライブファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が高くなります。 一部のモデルには、特定のアプリケーションに応じてファンをカスタマイズするためのドライブ パッケージが付属しません。 6 ~ 1375 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらの 2255 つのブレード付きチューブ排気ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 非危険および危険廃棄物ラベル
- ガラス繊維の階段の踏み板
- 格子チャネルフローリングラングとトレッド
- オーバーヘッドドアストップとホルダー
- 圧力計サイフォン
- ラボ機器
- リレー
- シャベルタンパーと掘削ツール
- ワイヤマネジメント
- スペーサーとスタンドオフ
- GRAINGER ラバーロール、EPDM
- APPROVED VENDOR ファンネルプラスチックリムステム
- BISHOP-WISECARVER リニアガイド720mm
- APPROVED VENDOR Pトラップ20ゲージ真ちゅうパイプ1インチ
- VESTIL ATP シリーズ アルミニウム トレッドプレート プラットフォーム トラック、シングル ハンドル
- BENCHMARK SCIENTIFIC SmartBlue シリーズ トランスイルミネーター
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ、フランジ付きシャフトマウント
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、マシナブル ボア ステンレス鋼シャフト カップリング
- HUMBOLDT スライドハンマー