DAYTON 7F951ファンチューブアキシャル18インチ
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 18 " |
ブレード材質 | 耐火花性アルミニウム |
ボルトサークル径 | 19.875 " |
CFM @ 0.000インチSP | 4039 |
CFM @ 0.125インチSP | 3841 |
CFM @ 0.250インチSP | 3624 |
CFM @ 0.500インチSP | 3112 |
CFM @ 0.750インチSP | 1850 |
CFM @ 1.000インチSP | 923 |
ディメンションA | 21.125 " |
寸法B | 12.5 " |
ディメンションC | 18.5 " |
外形寸法D | 16.5 " |
寸法E | 5 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 1719 |
全負荷アンペア | 11.4/5.7 |
高さ | 31 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 21-1 / 8」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 18-1 / 2」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 18.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 0.72 |
最大深さ | 16.5 " |
最大入口温度 | 200度F |
最大モーターの高さ | 9" |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 3/4 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
アウトレット径 | 18.5 " |
相 | 1 |
軸径 | 7 / 8 " |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 26 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 41.81 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | 寸法B | ブレード材質 | CFM @ 0.000インチSP | ファンRPM | 全負荷アンペア | Hz | 最大BHP | モーターエンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C661 | 12.5 " | アルミニウム | - | - | - | - | - | - | ¥277,501 | |
7AF47 | 21.5 " | アルミニウム | 3230 | 1375 | 1.4-1.6/0.8 | 50/60 | 0.34 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥356,035 | |
7AF48 | 21.5 " | アルミニウム | 3230 | 1375 | 1.2/0.6 | 50/60 | 0.34 | 完全密閉型非換気 | ¥395,456 | |
7AF49 | 21.5 " | アルミニウム | 3494 | 1487 | 2.2-2.2/1.1 | 50/60 | 0.48 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥360,980 | |
7AF50 | 21.5 " | アルミニウム | 3494 | 1487 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.48 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥405,607 | |
7AF51 | 21.5 " | アルミニウム | 4039 | 1719 | 2.8-2.8/1.4 | 50/60 | 0.72 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥379,565 | |
7AF52 | 21.5 " | アルミニウム | 4039 | 1719 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.72 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥399,729 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。