入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ドリル |
アンプ | 8.0 |
チャックサイズ | 3 / 8 " |
コード長 | 8ft。 |
ドリルチャックタイプ | キーレス |
ギア駆動 | ダブル |
ハンドルスタイル | ピストルグリップ |
無負荷RPM | 0〜2800 |
可逆 | はい |
スピードタイプ | 変数 |
スイッチタイプ | 可変速リバーシブルトリガー |
工具長 | 10.25 " |
工具重量 | 4.2ポンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 2.14 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | チャックサイズ | 無負荷RPM | スイッチタイプ | 工具長 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1660-6 | 7.0 | 1 / 2 " | 450 | リバーシブルトリガー | 12.25 " | 11.4ポンド | ¥76,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。