MILWAUKEE 1660-6 電気ドリル 1/2インチ 450rpm 7.0a
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ドリル |
アンプ | 7.0 |
チャックサイズ | 1 / 2 " |
コード長 | 8ft。 |
ドリルチャックタイプ | キー付き |
ギア駆動 | トリプル |
ハンドルスタイル | スペード |
無負荷RPM | 450 |
可逆 | はい |
スピードタイプ | 単発講座 |
スイッチタイプ | リバーシブルトリガー |
工具長 | 12.25 " |
工具重量 | 11.4ポンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 5.65 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 8467220090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | チャックサイズ | 無負荷RPM | スイッチタイプ | 工具長 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0240-20 | 8.0 | 3 / 8 " | 0〜2800 | 可変速リバーシブルトリガー | 10.25 " | 4.2ポンド | ¥23,406 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。