入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 低鉛真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | はんだ×はんだ |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1.5 " |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 最大180度F |
UPC | 697988612747 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
UPBA-485B-12 | 1 / 2 " | ¥4,460 | |
UPBA-485B-34 | 3 / 4 " | ¥6,400 | |
UPBA485B 1 | 1" | ¥9,012 | |
UPBA-485B-114 | 1.25 " | ¥14,456 | |
UPBA485B 2 | 2" | ¥27,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。