入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローブバルブ |
ボディ材質 | 低鉛ブロンズ |
ボンネットスタイル | ねじ付き |
接続タイプ | NPT |
ハンドル材料 | 可鍛鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 2 15 / 16 " |
最大流体温度 | 200度F |
最大水圧 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 1" |
ステム素材 | ブロンズ |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 4.375 " |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8481801070 |
原産国 | US |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
UP502-14 | 1.625 " | 1 / 4 " | 3-1 / 16」 | ¥45,800 | |
UP502-38 | 1 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3.187 " | ¥48,617 | |
UP502-12 | 2 5 / 16 " | 1 / 2 " | 3.75 " | ¥46,979 | |
UP502-34 | 2 9 / 16 " | 3 / 4 " | 4" | ¥48,994 | |
UP502-114 | 3.375 " | 1.25 " | 5.187 " | ¥90,567 | |
UP502-112 | 3 11 / 16 " | 1.5 " | 5.75 " | ¥119,682 | |
UP502 2 " | 4.437 " | 2" | 6.75 " | ¥195,440 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。