ミルウォーキーバルブ低鉛青銅グローブバルブ、NPT
形式 | モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | UP502-38 | 1 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3.187 " | ¥43,879 | |
A | UP502-14 | 1.625 " | 1 / 4 " | 3-1 / 16」 | ¥41,335 | |
A | UP502-12 | 2 5 / 16 " | 1 / 2 " | 3.75 " | ¥42,400 | |
A | UP502-34 | 2 9 / 16 " | 3 / 4 " | 4" | ¥45,764 | |
A | UP502 1 " | 2 15 / 16 " | 1" | 4.375 " | ¥63,429 | |
A | UP502-112 | 3 11 / 16 " | 1.5 " | 5.75 " | ¥111,789 | |
A | UP502-114 | 3.375 " | 1.25 " | 5.187 " | ¥84,594 | |
A | UP502 2 " | 4.437 " | 2" | 6.75 " | ¥176,389 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ルーバー付きラックとパネル
- 発電機トランスファースイッチ-自動
- オイル除去フィルター
- アーバー
- 土壌プローブ
- サンディングディスクとベルト
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- バルブ
- フラッシュバルブ
- ルーフィング
- DIXON ハイフローニップル
- 3M ポリプロピレン水フィルターシステム、3/8インチNPT
- STREAMLIGHT タクティカルLEDハンドヘルド懐中電灯、アルミニウム
- KETT TOOLS ドリルスピンドル
- THOMAS & BETTS 54208シリーズラグ圧縮コネクタ
- THOMAS & BETTS メス断路端子
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、11 / 16-32 Un
- MARTIN SPROCKET コンビネーションレンチセット クローム
- LABCONCO 真空濃縮システム
- AIRMASTER FAN AIFシリーズインラインダクトファン