MILWAUKEE VALVE MW222B6バタフライバルブウエハー6インチ鋳鉄ブナライナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボルトサークル径 | 9.5 " |
ディスク素材 | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 |
ハンドルタイプ | レバー |
ライナー材料 | 良いです |
ラグ径 | 3 / 4-10 |
最大水圧 | 200のプサイ |
ボルト穴の数 | 2 |
パイプサイズ | 6" |
形式 | ウエハー |
温度。 範囲 | 10〜180度F |
船の重量(kg) | 8.93 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8481803030 |
原産国 | CN |
モデル | ボルトサークル径 | ディスク素材 | ハンドルタイプ | ライナー材料 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW223E2 | 4.75 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2" | -30〜250度F | ¥29,023 | |
CW223E 2 1/2 | 5.5 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2.5 " | -30〜250度F | ¥29,512 | |
CW223E3 | 6" | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 3" | -30〜250度F | ¥33,337 | |
CW223E4 | 7.5 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 4" | -30〜250度F | ¥37,706 | |
CW223E5 | 8.5 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 5" | -30〜250度F | ¥54,793 | |
CW223E6 | 9.5 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 6" | -30〜250度F | ¥64,827 | |
CW323E6 | 9.5 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 6" | -30〜250度F | ¥96,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。