MILWAUKEE VALVE 2981-M 3 "グローブバルブ3インチ鋳鉄
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローブバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボンネットスタイル | ボルト締めされたCI |
接続タイプ | フラットフェイスフランジ |
ハンドル材料 | 鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 9.5 " |
最大流体温度 | 450度F |
最大水圧 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 3" |
ステム素材 | 鋳鉄 |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 12.5 " |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 27.54 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 49.28 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 8481803015 |
原産国 | CN |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2981-M 2 " | 8" | 2" | 10.187 " | ¥282,259 | |
2981-M-212 | 8.5 " | 2.5 " | 11-13 / 16」 | ¥314,100 | |
2981-M 4 " | 11.5 " | 4" | 15-13 / 16」 | ¥471,611 | |
2981-M 5 " | 13 " | 5" | 16.5 " | ¥803,915 | |
2981-M 6 " | 14 " | 6" | 18.5 " | ¥803,915 | |
2981-M 8 " | 19.5 " | 8" | 21.125 " | ¥1,514,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。