入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクヘッドロックナット |
基本素材 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
圧縮ねじサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | ストレートスレッド |
六角サイズ | 1-1 / 16」 |
マックス。 圧力 | 5800のプサイ |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 4.11 |
船の長さ(cm) | 10.77 |
船幅(cm) | 6.81 |
HSコード | 7307290000 |
モデル | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10WLZ-SS | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 6100のプサイ | -425度から1200度F | 5 / 8 " | ¥4,145 | |
2 WLZ-B | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3600のプサイ | -40度から400度F | 1 / 8 " | ¥1,213 | |
2WLZ-SS | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10,900のプサイ | -425度から1200度F | 1 / 8 " | ¥2,333 | |
4 WLZ-B | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3500のプサイ | -40度から400度F | 1 / 4 " | ¥643 | |
4WLZ-SS | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300のプサイ | -425度から1200度F | 1 / 4 " | ¥2,507 | |
6WLZ-SS | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 6600のプサイ | -425度から1200度F | 3 / 8 " | ¥2,711 | |
8WLZ-SS | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 6700のプサイ | -425度から1200度F | 1 / 2 " | ¥3,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。