PARKER CPI WLZシリーズ、バルクヘッドロックナット
形式 | モデル | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 WLZ-B | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3500のプサイ | -40度から400度F | 1 / 4 " | ¥643 | |
A | 2 WLZ-B | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3600のプサイ | -40度から400度F | 1 / 8 " | ¥1,213 | |
B | 8WLZ-SS | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 6700のプサイ | -425度から1200度F | 1 / 2 " | ¥3,470 | |
B | 10WLZ-SS | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 6100のプサイ | -425度から1200度F | 5 / 8 " | ¥4,145 | |
B | 4WLZ-SS | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300のプサイ | -425度から1200度F | 1 / 4 " | ¥2,507 | |
B | 2WLZ-SS | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10,900のプサイ | -425度から1200度F | 1 / 8 " | ¥2,333 | |
B | 12WLZ-SS | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 1-1 / 16」 | 5800のプサイ | -425度から1200度F | 3 / 4 " | ¥4,388 | |
B | 6WLZ-SS | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 6600のプサイ | -425度から1200度F | 3 / 8 " | ¥2,711 |
CPI WLZシリーズ 隔壁ロックナット
パーカーバルクヘッドロックナットは、空気/油圧およびオイル移送アプリケーションのフラクショナルチューブの接続に適しています。 ねじ接続とステンレス鋼/真ちゅう構造が特徴で、漏れのないシールと高い耐久性を実現します。 取り付けと取り外しが簡単な六角タイプのデザインです。 3500〜10900psiの圧力定格で利用可能なこれらのロックナットの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプスレッディングマシンスタンド
- 自動車用ポリッシャー
- 輪郭ゲージ
- 精密ナットドライバーセット
- グラスファイバースクエアチューブストック
- キャビネット
- 圧力と真空の測定
- ディスペンシングガン
- エンジン駆動ポンプ
- タイヤとホイール
- ULTRATECH こぼれトレイ
- TB WOODS 固定ボア鋳鉄可変ピッチVベルトプーリー、溝数:2
- HASSAY SAVAGE CO. キー溝ブローチシム
- AKRO-MILS 30128 シェルフビン
- FERVI ダイヤルキャリパー
- EBERBACH エッチングふるい、ステンレス鋼
- GREENLEE ラウンドノックアウトパンチ
- DAYTON 押しボタンハウジング左
- BALDOR / DODGE EZクリーン、GTEZ、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング
- TRI-ARC 在庫ピッキング穴あきローリングはしご