定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ミルウォーキー バルブ 1182 - 200 ゲート バルブ クラス 300 2 インチ | AE4DRC 5JMA4

MILWAUKEE VALVE 1182-200ゲートバルブクラス300インチ

在庫あり
アイテム:AE4DRC モデル:1182-200相互参照:5JMA4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥79,292 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格仕切り弁
ボディ材質ブロンズ
ボンネットスタイルUnion
CLASSクラス300
接続タイプFNPT
ハンドル材料可鍛鉄
ハンドルタイプハンドホイール
流入口から流出口までの長さ11.75 "
最大流体温度550度F
最大蒸気圧300のプサイ
最大水圧600のプサイ
パイプサイズ2"
ステム素材ブロンズ
インレットセンターへのハンドルの上部3.75 "
バルブステムタイプRising
ウェッジ素材ブロンズ

発送情報:

船の重量(kg) 4.23
船高(cm)12.95
船の長さ(cm)35.31
船幅(cm)32.51
HSコード8481801060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルCLASS流入口から流出口までの長さ最大蒸気圧最大水圧パイプサイズインレットセンターへのハンドルの上部バルブステムタイプ価格
ミルウォーキー バルブ 1186 - 14 ゲート バルブ クラス 300 1/4 インチ | AB3ZJD 1水1 1186 - 14クラス3001 13 / 16 "300のプサイ1000のプサイ1 / 4 "4.125 "上昇しない¥31,037
ミルウォーキー バルブ 1186 - 38 ゲート バルブ クラス 300 3/8 インチ FNPT | AB3ZJE 1水2 1186 - 38クラス3001.875 "300のプサイ1000のプサイ3 / 8 "4.125 "上昇しない¥31,037
ミルウォーキー バルブ 1186 - 12 ゲート バルブ クラス 300 1/2 インチ FNPT | AB3ZJF 1水3 1186 - 12クラス3002.25 "300のプサイ1000のプサイ1 / 2 "4-5 / 16」上昇しない¥29,903
ミルウォーキー バルブ 1186 - 34 ゲート バルブ クラス 300 3/4 インチ | AB3ZJG 1水4 1186 - 34クラス3002.5 "300のプサイ1000のプサイ3 / 4 "4-9 / 16」上昇しない¥35,793
ミルウォーキー バルブ 1186 - 100 ゲート バルブ クラス 300 1 インチ | AB3ZJH 1水5 1186 - 100クラス3003"300のプサイ1000のプサイ1"5.187 "上昇しない¥49,616
ミルウォーキー バルブ 1186 - 114 ゲート バルブ クラス 300 1-1/4 インチ FNPT | AB3ZJJ 1水6 1186 - 114クラス3003.375 "300のプサイ1000のプサイ1.25 "5-15 / 16」上昇しない¥68,303
ミルウォーキー バルブ 1186 - 112 ゲート バルブ クラス 300 1-1/2 インチ FNPT | AB3ZJK 1水7 1186 - 112クラス3003.5 "300のプサイ1000のプサイ1.5 "6.375 "上昇しない¥82,921

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MILWAUKEE VALVE 1182-200ゲートバルブクラス300インチ
¥79,292 /単価