入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボンネットスタイル | Union |
CLASS | クラス300 |
接続タイプ | FNPT |
ハンドル材料 | 可鍛鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 3.375 " |
最大流体温度 | 550度F |
最大蒸気圧 | 300のプサイ |
最大水圧 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 1.25 " |
ステム素材 | ブロンズ |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 5-15 / 16」 |
UPC | 697988183926 |
バルブステムタイプ | 上昇しない |
ウェッジ素材 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 1.96 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8481801060 |
原産国 | US |
モデル | CLASS | 流入口から流出口までの長さ | 最大蒸気圧 | 最大水圧 | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | バルブステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1186 - 14 | クラス300 | 1 13 / 16 " | 300のプサイ | 1000のプサイ | 1 / 4 " | 4.125 " | 上昇しない | ¥31,037 | |
1186 - 38 | クラス300 | 1.875 " | 300のプサイ | 1000のプサイ | 3 / 8 " | 4.125 " | 上昇しない | ¥31,037 | |
1186 - 12 | クラス300 | 2.25 " | 300のプサイ | 1000のプサイ | 1 / 2 " | 4-5 / 16」 | 上昇しない | ¥29,903 | |
1186 - 34 | クラス300 | 2.5 " | 300のプサイ | 1000のプサイ | 3 / 4 " | 4-9 / 16」 | 上昇しない | ¥35,793 | |
1186 - 100 | クラス300 | 3" | 300のプサイ | 1000のプサイ | 1" | 5.187 " | 上昇しない | ¥49,616 | |
1186 - 112 | クラス300 | 3.5 " | 300のプサイ | 1000のプサイ | 1.5 " | 6.375 " | 上昇しない | ¥82,921 | |
1186 - 200 | クラス300 | 3.75 " | 300のプサイ | 1000のプサイ | 2" | 7-11 / 16」 | 上昇しない | ¥132,081 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。