入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスレギュレータ |
本体径 | 3.6 " |
ボディ材質 | 真鍮 |
CGA接続インレット | 540 |
シリンダーガス | 酸素 |
発送先 | 0から275へのpsi |
供給圧力範囲 | 0-275 psig、0-19バー |
ダイヤフラム素材 | ステンレス鋼 |
ガスサービス | 酸素 |
ゲージサイズ | 2" |
ゲージ供給圧力 | Psig、Bar |
入口接続 | CGA-540 |
インレットゲージ | 0-4000 psi / bar |
最大入口圧力 | 3500のプサイ |
コンセント接続 | 5/8 "-18RH内部 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
圧力定格 | 3,000psiの最大注入口 |
レギュレーター容量 | ヘビーデューティ |
インターンシップ | 単発講座 |
供給圧力計 | 4000のプサイ |
タイプ | 単段 |
UPC | 014495260740 |
船の重量(kg) | 2.65 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。