MILLER-SMITH EQUIPMENT 16347-3 レギュレーター 3 ステージ窒素 0.40 ~ 0.60 Psi
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
アイテム価格 | ガスレギュレータ |
本体径 | 2" |
ボディ材質 | 真鍮 |
CGA接続インレット | 580 |
シリンダーガス | 窒素 |
発送先 | 0.40から0.60へのpsi |
供給圧力範囲 | 0.40〜0.60 psig |
ダイヤフラム素材 | ステンレス鋼 |
ガスサービス | 窒素 |
ゲージサイズ | 2" |
ゲージ供給圧力 | Psig、Bar |
入口接続 | CGA-580 |
インレットゲージ | 0-4000 psi / bar |
最大入口圧力 | 3500のプサイ |
コンセント接続 | 1/2 "FNPT |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
圧力定格 | 3,000psiの最大注入口 |
レギュレーター容量 | ミディアムデューティ |
インターンシップ | スリー |
供給圧力計 | 4000のプサイ |
タイプ | 3ステージ |
船の重量(kg) | 5.51 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 48.77 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インターンシップ | 本体径 | CGA接続インレット | タイプ | シリンダーガス | 供給圧力範囲 | ガスサービス | 入口接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16391 | スリー | 2" | 580 | 3ステージ | 窒素 | 0.40〜0.60 psig | 窒素 | CGA-580 | ¥423,773 | ||
40-275-540 | 単発講座 | 3.6 " | 540 | 単段 | 酸素 | 0-275 psig、0-19バー | 酸素 | CGA-540 | ¥80,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。