MILLER-SMITH EQUIPMENT 16391 レギュレーター 3 ステージ窒素 0.40 ~ 0.60 Psi
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスレギュレータ |
本体径 | 2" |
ボディ材質 | 真鍮 |
CGA接続インレット | 580 |
シリンダーガス | 窒素 |
発送先 | 0.40から0.60へのpsi |
供給圧力範囲 | 0.40〜0.60 psig |
ダイヤフラム素材 | ステンレス鋼 |
ガスサービス | 窒素 |
ゲージサイズ | 2" |
ゲージ供給圧力 | Psig、Bar |
入口接続 | CGA-580 |
インレットゲージ | 0-4000 psi / bar |
最大入口圧力 | 3500のプサイ |
コンセント接続 | 1/2 "FNPT |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
圧力定格 | 3,000psiの最大注入口 |
レギュレーター容量 | ミディアムデューティ |
インターンシップ | スリー |
供給圧力計 | 4000のプサイ |
タイプ | 3ステージ |
船の重量(kg) | 5.33 |
船高(cm) | 42.42 |
船の長さ(cm) | 61.72 |
船幅(cm) | 44.7 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インターンシップ | 本体径 | CGA接続インレット | タイプ | シリンダーガス | 供給圧力範囲 | ガスサービス | 入口接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16347-3 | スリー | 2" | 580 | 3ステージ | 窒素 | 0.40〜0.60 psig | 窒素 | CGA-580 | ¥685,212 | ||
40-275-540 | 単発講座 | 3.6 " | 540 | 単段 | 酸素 | 0-275 psig、0-19バー | 酸素 | CGA-540 | ¥80,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。