MILLER ELECTRIC 907810 スティック溶接機、CST 282、DC、Dinse スタイル、SMAW、GTAW、電源のみ
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
アイテム価格 | スティック溶接機 |
船の重量(kg) | 17.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | アンプ | 運転時間やサイクル | 入力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907709001 | 20 | 160A @ 26.4V、20%/ 110A @ 24.4V、100% | 120V / 240V | 13.5 | 10-19/64 | 5-39/64 | ¥434,456 | ||
907709 | 20 | 160A @ 26.4V、20%/ 110A @ 24.4V、100% | 120V / 240V | 13.5 | 10-19/64 | 5-39/64 | ¥401,822 | ||
907721 | 25、37 | 視聴者の38%が | 120 / 240V | 13.375 | 10.5 | 7.125 | ¥188,942 | ||
907722 | 52 | 視聴者の38%が | 240V | 13.375 | 10.5 | 7.125 | ¥270,076 | ||
907770 | - | - | - | - | - | - | ¥1,101,963 | ||
907682 | - | - | - | - | - | - | ¥912,205 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。