MILLER ELECTRIC 907709001スティック溶接機、入力電圧120V / 240V
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
アイテム価格 | スティック溶接機 |
アンプ | 20 |
運転時間やサイクル | 160A @ 26.4V、20%/ 110A @ 24.4V、100% |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120V / 240V |
OCV | 48 |
出力範囲 | 20-160 |
全体の深さ | 13.5 |
全体の高さ | 10-19/64 |
全幅 | 5-39/64 |
相 | 1 |
定格出力 | DC:110A / 24.4V / 30% |
溶接プロセス | スティック |
船の重量(kg) | 16.2 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。