MILLER ELECTRIC 907721スティック溶接機、入力電圧120 / 240V
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
アイテム価格 | スティック溶接機 |
アンプ | 25、37 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120 / 240V |
OCV | 91 |
出力範囲 | 20から80、20から160 |
全体の深さ | 13.375 |
全体の高さ | 10.5 |
全幅 | 7.125 |
相 | 1 |
定格出力 | AC:75A / 120V / 20%、DC:160A / 240V / 30% |
溶接プロセス | スティック |
船の重量(kg) | 9.9 |
A. Yes, it features a compact design and comes with a carrying strap and integrated carrying handle, making it easy to transport.
A. The rated output at duty cycle for stick welding is 160A at 27.8V, 30% duty cycle at 240V and 65A at 20.7V, 20% duty cycle at 120V.
プロダクト | モデル | アンプ | 運転時間やサイクル | 入力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907709001 | 20 | 160A @ 26.4V、20%/ 110A @ 24.4V、100% | 120V / 240V | 13.5 | 10-19/64 | 5-39/64 | ¥434,456 | ||
907709 | 20 | 160A @ 26.4V、20%/ 110A @ 24.4V、100% | 120V / 240V | 13.5 | 10-19/64 | 5-39/64 | ¥401,822 | ||
907722 | 52 | 視聴者の38%が | 240V | 13.375 | 10.5 | 7.125 | ¥270,076 | ||
907770 | - | - | - | - | - | - | ¥1,101,963 | ||
907682 | - | - | - | - | - | - | ¥912,205 | ||
907810 | - | - | - | - | - | - | ¥1,110,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。