MILLER ELECTRIC 907549001エンジン駆動空気圧縮機溶接機/世代
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
アイテム価格 | エンジン駆動溶接機 |
アンペア数の範囲 | 10-350 |
補助電源(1相) | 13,000 |
深さ | 20 " |
エンジンブランド | ケーラー |
燃料タイプ | ガス |
高さ | 28 " |
HP | 30 |
OCV | 60 |
相 | 1 |
定格出力CC / DC | 280Vで32A |
定格出力CV / DC | 300Vで32A |
開始タイプ | 電気 |
幅(Width) | 59.62 " |
船の重量(kg) | 372.4 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 151.46 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8515390060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。